Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-MF 2/0,2 mm

Nr art.: 273634 2/0,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Zastosowanie dodatkowe M
    Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów MF
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
    Szerokość skrawania W 2 mm
    promień naroża R 0,2 mm
    Gatunek IC1030
    Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
    posuw f 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 1
    Profil płytki skrawającej wersja neutralna
    Seria TANGGRIP-PL
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    oznaczenie producenta TAG N2MF IC1030
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273634 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075325775
    Numer producenta 3340539

    Opis

    Wykonanie:

    Łamacze wiórów ze sfazowaniem zabezpieczającym. Uniwersalne narzędzie do ISO-P i ISO-M. Dla średnich wartości posuwu.

    Zastosowanie:

    Do obcinania i wcinania.

    Pasuje do:

    Uchwyty płytek skrawających nr 273610273614.

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.