Uchwyt mocujący JETCROWN, prawy, wielkość chwytu: 25mm

Nr art.: 273606 25
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria JETCROWN
rodzaj zastosowania prawy
chłodzenie wewnętrzne tak
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
oznaczenie producenta TGTBQ 25R-D65-ECD-JHP
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273606 25
EAN / GTIN 7291075466195
Numer producenta 3387746

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania z precyzyjnym chłodzeniem za pomocą koronki szybkozaciskowej JETCROWN.

Wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu z odpowiednią koronką szybkozaciskową JETCROWN nr 279950. Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego wyłącznie za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala.