Oprawka mieczowa Eco 26/2,2 mm

Nr art.: 273564 26/2,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
wysokość przecinaka h5 26 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 50 mm
długość całkowita L 110 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273564 26/2,2
EAN / GTIN 4062406202743

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.
Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub nr 319132319133 (uchwyty VDI).

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.
Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie
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
    Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka