Oprawka mieczowa Eco 19/2,2 mm

Nr art.: 273564 19/2,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Eco
    wysokość przecinaka h5 19 mm
    rodzaj zastosowania neutralne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Klucz systemowy tak
    do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 40 mm
    długość całkowita L 86 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Przecinaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273564 19/2,2
    EAN / GTIN 4062406202729
    Numer producenta 273564 19/2,2

    Opis

    Wykonanie:

    Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.
    Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).

    Zastosowanie:

    Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

    Pasuje do:

    Uchwyt nr 274093 albo 319132319133 (uchwyt VDI).

    Część zamienna:

    Zaślepka nr 279828 rozm. 2.
    Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

    Ważne:

    Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki

    Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka