Oprawki mieczowe Heavy Duty 45/5,1 mm

Nr art.: 273558 45/5,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość przecinaka h5 45 mm
    rodzaj zastosowania neutralne
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Klucz systemowy tak
    do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 170 mm
    długość całkowita L 225 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Przecinaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273558 45/5,1
    EAN / GTIN 4062406084370
    Numer producenta 273558 45/5,1

    Opis

    Wykonanie:

    Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

    Pasuje do:

    Uchwyty nr 273984274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

    Ważne:

    Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki