Oprawki mieczowe stal 26/4,1 mm

Nr art.: 273552 26/4,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość przecinaka h5 26 mm
    rodzaj zastosowania wersja neutralna,
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Klucz systemowy tak
    do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 80 mm
    długość całkowita L 110 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Przecinaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273552 26/4,1
    EAN / GTIN 4062406373665
    Numer producenta 273552 26/4,1

    Opis

    Pasuje do:

    Uchwyty nr 273984274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

    Ważne:

    Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki