{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 6 mm | |
Zastosowanie główne | P | |
promień naroża | 0,3 mm | |
Gatunek | HB9035 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,17 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273500 6 | |
EAN / GTIN | 4067263118787 | |
Numer producenta | 273500 6 |