{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 8 mm | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HU9310 | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f | 0,19 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273298 8 | |
EAN / GTIN | 4067263126829 | |
Numer producenta | 273298 8 |