{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 4,1 mm | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | HB7135 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | prawe | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273160 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197143297 | |
Numer producenta | 273160 4,1 |