Oprawki mieczowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h5 / szer. chwytu w: 26/3,1mm

Nr art.: 273000 26/3,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. miecza h5 / szer. chwytu w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość przecinaka h5 26 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne nie
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 75 mm
szerokość b2 2,4 mm
wysokość h1 21,1 mm
długość całkowita L 110 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273000 26/3,1
EAN / GTIN 4045197941633
Numer producenta 273000 26/3,1

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z płytkami do przecinania nr 273010.

Pasuje do:

Imak nr 273896273898 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

W dostawie:

w komplecie klucz do wymiany płytek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki mieczowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h<sub>5</sub> / szer. chwytu w: 26/3,1mm

Oprawki mieczowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h5 / szer. chwytu w: 26/3,1mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
325,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
572,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
584,82  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
851,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
851,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
473,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
możliwość wcinania osiowego nie nie nie nie nie nie
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
długość całkowita L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie tak tak nie
wysokość przecinaka h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
rodzaj zastosowania neutralne neutralne neutralne neutralne neutralne wersja neutralna,
Rodzaj produktu Przecinaki Przecinaki Przecinaki Przecinaki Przecinaki Przecinaki