{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ chwytu DS | 25 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 30 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 16,3 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
Zestaw części zamiennych | 279981 2 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 272185 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983206 | |
Numer producenta | 272185 25/16 |