{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ chwytu DS | 32 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 29 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 16,3 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 25 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 2 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 272630 1,5 | |
wkręt płytki podporowej | 279820 1 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 272172 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430731 | |
Numer producenta | 272172 60/16 |