Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia 0,5° 25/11 mm

Nr art.: 272132 25/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość wysięgu / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ chwytu DS 12 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
Przesunięcie osi L3 7,3 mm
długość całkowita L 100 mm
śruba mocująca płytki obracane 279810 4
kąt pochylenia 0,5 stopni
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 272132 25/11
EAN / GTIN 4045197645494
Numer producenta 272132 25/11

Opis

Wykonanie:

Ze stałym kątem pochylenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka