{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 9,3 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ chwytu DS | 16 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 8 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 7 | |
kąt pochylenia | 2,5 stopni | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 272101 44/9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197430588 | |
Numer producenta | 272101 44/9,3 |