Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 12/6mm

Nr art.: 272101 12/6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość wysięgu / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ chwytu DS 12 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 6,35 mm
długość całkowita L 100 mm
Śruby do mocowania płytek 279810 6
kąt pochylenia 2,5 stopni
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 272101 12/6
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197463289
Kopiuj
Numer producenta 272101 12/6
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stałym kątem pochylenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka