{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 22 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 279810 2 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 272610 1,5 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 272002 12/16 | |
EAN / GTIN | 4045197644183 | |
Numer producenta | 272002 12/16 |