{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 8 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 8 mm | |
długość główki L1 | 17,5 mm | |
długość całkowita L | 136,4 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 279810 4 | |
kąt pochylenia | 1,5 stopni | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 271996 8/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954749 | |
Numer producenta | 271996 8/11 |