Noże ze stałym kątem pochylenia 1,5° 8/11 mm

Nr art.: 271995 8/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 8 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
Szerokość funkcjonalna L4 8 mm
długość główki L1 17,5 mm
długość całkowita L 136,4 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów 279810 4
kąt pochylenia 1,5 stopni
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271995 8/11
EAN / GTIN 4045197954589

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka