{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 27 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 279810 2 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 272600 1,5 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 271991 16/16 | |
Numer producenta | 271991 16/16 |