Płytki z zarysem pełnym, 30°, wewnętrzne, prawe 10

Nr art.: 270980 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    139,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    115,85  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów / cal Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: RD; RD-LH
  • Norma na gwinty: DIN 405
  • Kąt boku zarysu gwintu okrągły: 30

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek HB7125
    Rodzaj gwintu RD; RD-LH
    Norma na gwinty DIN 405
    Kąt boku zarysu gwintu okrągły 30 stopni
    Grubość 3,6 mm
    Wielkość płytki L 16 mm
    liczba zwojów/cal 10
    Materiał ostrza HM
    rodzaj zastosowania prawe
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
    Profil płytki skrawającej Profil pełny
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270980 10
    EAN / GTIN 4045197929341
    Numer producenta 270980 10

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    przerywanie