Płytki z półzarysem 30°, wewnętrzne, lewe 2 mm

Nr art.: 270884 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Klasa tolerancji: DIN 103 7H
  • Rodzaj gwintu: TR; TR-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 2 mm
Gatunek HB7010
Klasa tolerancji DIN 103 7H
Rodzaj gwintu TR; TR-LH
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania lewe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Profil płytki skrawającej Półprofil
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270884 2
EAN / GTIN 4045197368294
Numer producenta 270884 2

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.