{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 5 mm | |
Gatunek | HB7010 | |
Klasa tolerancji | DIN 103 7H | |
Rodzaj gwintu | TR; TR-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 30 stopni | |
Grubość | 4,76 mm | |
Wielkość płytki L | 22 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
Profil płytki skrawającej | Półprofil | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu | 270873 5 | |
EAN / GTIN | 4045197486936 | |
Numer producenta | 270873 5 |