Płytki z zarysem częściowym 55°, zewnętrzne, lewe 48-8

Nr art.: 270815 48-8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,76  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,15  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów/cal Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7010
Rodzaj gwintu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
liczba zwojów/cal 48-16
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania lewe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
Profil płytki skrawającej profil częściowy
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270815 48-8
EAN / GTIN 4045197929501
Numer producenta 270815 48-8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy