Płytki z zarysem częściowym 55°, zewnętrzne, prawe 48-16

Nr art.: 270810 48-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    102,93  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    85,76  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów/cal Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek HB7010
    Rodzaj gwintu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Grubość 3,6 mm
    Wielkość płytki L 16 mm
    liczba zwojów/cal 48-16
    Materiał ostrza HM
    rodzaj zastosowania prawe
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
    Profil płytki skrawającej profil częściowy
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270810 48-16
    EAN / GTIN 4045197370631
    Numer producenta 270810 48-16

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    250
    Al > 10% Si:
    N
    180
    Stal < 500 N/mm²
    P
    150
    Stal < 750 N/mm²
    P
    150
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stal < 55 HRC
    H
    40
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy