{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 0,5 mm | |
Maksymalny skok gwintu | 3 mm | |
Gatunek | HBX820 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6H | |
Rodzaj gwintu | M; MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Grubość | 3,6 mm | |
Wielkość płytki L | 16 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
Profil płytki skrawającej | profil częściowy | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu |
270798 0,5-3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197982551
Kopiuj |
|
Numer producenta |
270798 0,5-3
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |