Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 3mm

Nr art.: 270756 3
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,97  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    89,15  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
343 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Klasa tolerancji: DIN 13 6H
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 3 mm
Gatunek HB7010
Klasa tolerancji DIN 13 6H
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Profil płytki skrawającej Profil pełny
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270756 3
EAN / GTIN 4045197370211
Numer producenta 270756 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.