Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe 1 mm

Nr art.: 270754 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    115,24  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    96,03  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6H
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 1 mm
    Gatunek HB7020
    Klasa tolerancji DIN 13 6H
    Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Grubość 3,17 mm
    Wielkość płytki L 11 mm
    Materiał ostrza HM
    rodzaj zastosowania prawe
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
    Profil płytki skrawającej Profil pełny
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270754 1
    EAN / GTIN 4045197369987
    Numer producenta 270754 1

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    200
    Al > 10% Si:
    N
    180
    Stal < 500 N/mm²
    P
    160
    Stal < 750 N/mm²
    P
    160
    Stal < 900 N/mm²
    P
    120
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stal < 55 HRC
    H
    30
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    120
    CuZn
    N
    120
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    przerywanie
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.