Płytki z zarysem częściowym 60°, zewnętrzne, prawe CB, HB7010, skok gwintu: 0,5-1,5mm

Nr art.: 270741 0,5-1,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,47  PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,08  PLN / 1 Sztuka
345 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok gwintu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g
  • Rodzaj gwintu: M; MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 0,5 mm
Maksymalny skok gwintu 1,5 mm
Gatunek HB7010
Klasa tolerancji DIN 13 6g
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
Profil płytki skrawającej profil częściowy
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270741 0,5-1,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197453365
Kopiuj
Numer producenta 270741 0,5-1,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
250
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
150
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
150
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
130
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
100
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
90
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
40
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
100
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
100
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
50
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
130
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
ciągle
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

CB = łamacz wiórów spiekany matrycowo.
Płytka z zarysem częściowym 60° do gwintów zewnętrznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka