Płytki z zarysem pełnym °60 zewnętrzne, lewe 3,5 mm

Nr art.: 270730 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    169,49  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    141,27  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 3,5 mm
    Gatunek HB7010
    Klasa tolerancji DIN 13 6g
    Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Grubość 4,76 mm
    Wielkość płytki L 22 mm
    Materiał ostrza HM
    rodzaj zastosowania lewe
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
    Profil płytki skrawającej Profil pełny
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270730 3,5
    EAN / GTIN 4045197367556
    Numer producenta 270730 3,5

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    250
    Al > 10% Si:
    N
    180
    Stal < 500 N/mm²
    P
    150
    Stal < 750 N/mm²
    P
    150
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stal < 55 HRC
    H
    40
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.