Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe 3,5 mm

Nr art.: 270702 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    119,14  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    99,27  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 3,5 mm
Gatunek HB7020
Klasa tolerancji DIN 13 6g
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
Profil płytki skrawającej Profil pełny
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270702 3,5
EAN / GTIN 4045197453259
Numer producenta 270702 3,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
120
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.