• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Płytki z zarysem pełnym 60°, zewnętrzne, prawe 1,25 mm

Nr art.: 270700 1,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,74  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok gwintu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1,25 mm
Gatunek HB7010
Klasa tolerancji DIN 13 6g
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
Profil płytki skrawającej Profil pełny
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270700 1,25
EAN / GTIN 4045197367693
Numer producenta 270700 1,25

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.