{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 5 mm | |
promień R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,3 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,8 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270655 4 | |
EAN / GTIN | 2050002078963 |