Płytki skrawające do wcinania osiowego simturn AX, prawe 3/4 mm

Nr art.: 270639 3/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta A2U4X800
    ⌀ D 4 mm
    ⌀ D1 3 mm
    ⌀ D2 4 mm
    chłodzenie wewnętrzne nie
    f 2,2 mm
    maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 1,6 mm
    Szerokość skrawania W 0,5 mm
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270639 3/4
    EAN / GTIN 2050002067073
    Numer producenta A04.34.0050.13.00AGR X800

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    400
    Al > 10% Si:
    N
    240
    Stal < 500 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

    Ważne:

    Podcięcia o większej ⌀ są możliwe bez modyfikacji.
    D1 = ⌀ wewn. Dmin.
    D2 = ⌀ zewn. Dmin.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka