{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AH3SX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6,2 mm | |
długość użytkowa | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
promień R | 1 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 1,8 mm | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270627 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066922 | |
Numer producenta | A06.0200.25.62VR X800 |