Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, promień pełny, prawe 6,2/1,5 mm

Nr art.: 270627 6,2/1,5
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
oznaczenie producenta AD22X800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 6,2 mm
długość użytkowa 25,4 mm
⌀ D 6 mm
promień R 0,75 mm
f 2,95 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 1,8 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270627 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066915
Numer producenta A06.0150.25.62VR X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.