{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ACVHX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 3 mm | |
długość użytkowa | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
f | 1,35 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,6 mm | |
Szerokość skrawania W | 0,7 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270609 3/0,7 | |
EAN / GTIN | 2050002066335 | |
Numer producenta | A04.0070.12.30GR X800 |