{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ANTXX800 | |
długość użytkowa | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,1 mm | |
f | 1,2 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,5 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270591 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002066083 | |
Numer producenta | A04.4712.15.27.10YR X800 |