Wytaczaki simturn AX, prawe CBN 6,2 mm

Nr art.: 270589 6,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ANYTCBN8
do otworów pow. ⌀ Dmin. 6,2 mm
długość użytkowa 35,6 mm
⌀ D 6 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
promień R 0,2 mm
f 2,95 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,31 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270589 6,2
EAN / GTIN 2050002066076
Numer producenta A06.1830.35.62.20YUR CBN8

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8