{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AGKEX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6,2 mm | |
długość użytkowa | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
promień R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,5 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270565 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065710 | |
Numer producenta | A06.1830.15.62.20YL X800 |