{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AC3SX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6,2 mm | |
długość użytkowa | 40,6 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,5 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270559 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065574 | |
Numer producenta | A06.1830.40.62.20YR X800 |