{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AJT1X800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 4,2 mm | |
długość użytkowa | 25,4 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,3 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270553 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065499 | |
Numer producenta | A04.1820.25.42.15YR X800 |