Wytaczaki simturn AX, prawe 3,7 mm

Nr art.: 270547 3,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AHD4X800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 3,7 mm
długość użytkowa 10,2 mm
⌀ D 4 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
promień R 0,15 mm
f 1,7 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 0,2 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270547 3,7
EAN / GTIN 2050002065352
Numer producenta A04.1817.10.37.15YR X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)