Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) D = 6 mm 16 mm

Nr art.: 270533 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AY7M
chłodzenie wewnętrzne tak
L1 75 mm
Nakrętka złączkowa 279715 2
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270533 16
EAN / GTIN 2050002065079
Numer producenta A06.0016.ME ST T

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zaleta:

Dzięki pełnemu objęciu system mocowania ME zapewnia optymalną precyzję i stabilność.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka