Uchwyty zaciskowe simturn AX Center Line, lewe ⌀D = 4 mm 10 mm

Nr art.: 270501 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dg6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta AWBP
    chłodzenie wewnętrzne tak
    L1 65 mm
    Śruby mocujące 279710 1
    Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270501 10
    EAN / GTIN 2050002064607
    Numer producenta A04.0010.NCL

    Opis

    Wykonanie:

    Mimośrodowy uchwyt płytek skrawających.

    Zaleta:

    Zawsze precyzyjna wysokość ostrzy dzięki uchwytowi mimośrodowemu.

    Zastosowanie:

    W szczególności przy bardzo niewielkich średnicach wytaczania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka