Uchwyty zaciskowe simturn AX Center Line, prawe ⌀D = 4 mm 20 mm

Nr art.: 270500 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dg6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AWBX
chłodzenie wewnętrzne tak
L1 90 mm
Śruby mocujące 279710 1
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270500 20
EAN / GTIN 2050002064492
Numer producenta A04.0020.NCR

Opis

Wykonanie:

Mimośrodowy uchwyt płytek skrawających.

Zaleta:

Zawsze precyzyjna wysokość ostrzy dzięki uchwytowi mimośrodowemu.

Zastosowanie:

W szczególności przy bardzo niewielkich średnicach wytaczania.