{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø minimalna Dmin | 8,3 mm | |
Gatunek | IC908 | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 1,36 mm | |
promień naroża R | 1 mm | |
WF | 3,6 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Posuw toczenia | 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr. | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Posuw wcinania | 0,01 mm/obr. - 0,03 mm/obr. | |
Seria | MINCUT | |
Głębokość skrawania ap min. | 0,03 | |
Głębokość skrawania ap maks. | 0,5 | |
oznaczenie producenta | MIUR 8-2.00-1.00 IC908 | |
Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
Numer artykułu | 270425 2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294583 | |
Numer producenta | 6405189 |