• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Płytki skrawające MINCUT MIGR neutralne 1/8 mm

Nr art.: 270422 1/8
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 8,5 mm
Gatunek IC908
wielkość płytki ⌀ d 8 mm
Szerokość skrawania W 1 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 1,4 mm
promień naroża R 0,05 mm
WF 4 mm
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuw toczenia 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 140 mm/min
Posuw wcinania 0,01 mm/obr. - 0,03 mm/obr.
Seria MINCUT
Głębokość skrawania ap min. 0,05
Głębokość skrawania ap maks. 0,5
oznaczenie producenta MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270422 1/8
EAN / GTIN 7291075287042
Numer producenta 6405191

Opis

Wykonanie:

Do toczenia wewnętrznego przy niewielkiej głębokości skrawania.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka