{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MINCUT | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
wielk. płytki | 15 mm | |
rodzaj zastosowania | prawy | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Przesunięcie osi L3 | 12,5 mm | |
Szerokość funkcjonalna f1 | 4,7 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chłodzenia d5 | 8,5 mm | |
Szerokość promieniowa f2 | 9 mm | |
Długość główki l2 | 19 mm | |
promień R | 11,3 mm | |
oznaczenie producenta | MIFHR 20C-15 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 270420 20/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262438 | |
Numer producenta | 3300274 |