Wytaczaki mikro okrągłe wewnętrzne, lewe 5,2/1 mm

Nr art.: 270342 5,2/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. / W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Mikro
    ø minimalna Dmin 5,2 mm
    Długość wysięgu L1 20 mm
    ø chwytu d 5 mm
    Rozstaw osi końcówek F L3 2,45 mm
    maks. głębokość wcinania tmaks. 1 mm
    promień R 0,5 mm
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270342 5,2/1
    EAN / GTIN 4045197468437
    Numer producenta 270342 5,2/1

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    250
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    200
    Al > 10% Si:
    N
    200
    Stal < 500 N/mm²
    P
    160
    Stal < 750 N/mm²
    P
    150
    Stal < 900 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stal < 55 HRC
    H
    30
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    przerywanie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Zastosowanie:

    Do uchwytów wytaczaków nr 270200270204.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka