• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wytaczaki stalowe 10/07 mm

Nr art.: 269989 10/07

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A10K SDQCR/L07
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
    Przesunięcie osi L3 7 mm
    wysokość mocowania L2 9 mm
    długość główki L1 20 mm
    długość całkowita L 125 mm
    śruby mocujące 269028 7
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 269989 10/07
    EAN / GTIN 4067263787136
    Numer producenta 269989 10/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka